En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, Sortie de câble - OS32C-BP VER2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m  - avertissement 10m, Sortie de câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux d'échantillonnage - 0.4 Hz

  • nombre de champs de protection - 140

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • capacité de détection des éprouvettes - 70 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583061118

Réf. Sonepar

00159306111

Réf. Fournisseur

OS32C-BP VER2

Marque

Omron

taux d'échantillonnage:

0.4 Hz

nombre de champs de protection:

140

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

capacité de détection des éprouvettes:

70 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

105 mm

hauteur du capteur:

105 mm

longueur du capteur:

143 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

250 mA

température ambiante:

-10...50 °C

temps de réponse:

80 ms

portée de la plage de mesure:

10 m

portée du champ de protection:

3 m

portée du champ d'alerte:

10 m

angle de balayage:

270 °

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

2 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Scrutateur Laser OS32C, portées : sécu 3m - avertissement 10m, Sortie de câble arrière, avec logiciel de configuration

Les Atouts de l'article:

Le format peu encombrant, le poids plus léger et la faible consommation en énergie contribuent à allonger la durée d'autonomie des systèmes à batterie, notamment les véhicules guidés automatisés (VGA). Le scrutateur laser de sécurité OS32C répond à toutes les exigences dans les applications anti-collision et de détection de toute présence et intrusion. Le diagnostic et l'entretien sont simples grâce aux voyants LED.Scrutateur laser de sécurité de type 3 conforme à la norme CEI61496-1/-370 séries d'associations de zones de sécurité et de zones d'avertissementZone de sécurité jusqu'à 4 m et zone(s) d'avertissement jusqu'à 15 m8 indicateurs de secteur individuels et voyants LED pour une indication d'état claireLa fonction des limites de référence empêche toute modification non autorisée de la position du scrutateur

Les Atouts de la gamme:

Scrutateur laser de sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron