Omron - Sélecteur à clé de sécurité, Libération de clé gauche, Position NF gauche, Conta - A22TK-2LL-12-K01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - incolore
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648715058
Réf. Sonepar
00159000950
Réf. Fournisseur
A22TK-2LL-12-K01
Marque
Omron
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
incolore
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
24 mm
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


