Omron - Sensor head, heat-resistant, 10 mm, cylindrical housing, sensing distance 2 mm, - E2C-C2AH-1 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 10 mm
hauteur du capteur - -8888 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853243852
Réf. Sonepar
00159324385
Réf. Fournisseur
E2C-C2AH-1 3M
Marque
Omron
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
-8888 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Capteur inductif intelligent avec amplificateur séparéParamètres de détection simples et fiables avec précision du niveau du micronGrande variété de têtes de capteur à sélectionner en fonction de l'applicationTemps de réponse rapide jusqu'à 150 µsFonction fenêtre pour les contrôles de tolérance de productionFonction de banque pour stocker plusieurs configurationsFonction de prévention des interférences mutuellesUnité de communication EtherCAT pour la connectivité de bus de terrain haut débitModèles à connecteurs avec câblage minimal réduisant les efforts de câblage
Les Atouts de la gamme:
Une détection et un positionnement à distance de haute précision
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


