Omron - SERVODRIV G ML2 200W 200VCA MONO - R88D-GN02H-ML2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 1.6...5.3 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Non
module de détection de la tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Variateurs série G
EAN
4547648493291
Réf. Sonepar
00159009760
Réf. Fournisseur
R88D-GN02H-ML2
Marque
Omron
courant de fonctionnement nominal Ie:
1.6...5.3 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
170...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
1000...1000 Hz
type de technique de raccordement:
autre
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
4
nombre d’entrées numériques:
13
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
bistable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
largeur:
40 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
202 mm
Les Atouts de l'article:
Le servodriver série G avec MECHATROLINK-II intégré réduit considérablement les temps de câblage et d’installation, tout en économisant 30% d’espace dans l’armoire électrique. Vous économisez non seulement en espace, en câblage et en temps lors de l'installation, mais vous réduisez en plus considérablement les risques d'erreur de connexion.Modèles de servodrivers MECHATROLINK-II et analogiques/à impulsionsFréquence de réponse élevée de 1 kHzRéglage automatique pour un démarrage aisé et rapideSuppression des vibrationsContrôle du positionnement, de la vitesse ou du coupleAlimentation en énergie et alimentation de commande séparéesPositionnement rapide et précisCodeur incrémentiel et absolu.
Les Atouts de la gamme:
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


