Omron - SERVODRIV SS2 PULS 100W 200VCA MONO - R7D-BP01H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 1...3.3 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Non
module de détection de la tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Variateurs SmartStep 2
EAN
4547648475181
Réf. Sonepar
00159009439
Réf. Fournisseur
R7D-BP01H
Marque
Omron
courant de fonctionnement nominal Ie:
1...3.3 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
170...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
module de détection de courant:
Non
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
170...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
12000...12000 Hz
type de technique de raccordement:
autre
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
3
nombre de sorties, avec contact:
0
nombre de sorties électroniques:
5
nombre d’entrées numériques:
7
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Non
entrée du capteur de température analogique:
Non
fonction de commutation:
bistable
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type d'interface:
autre
indice de protection (IP):
IP10
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de la plage de mesure:
AC
largeur:
35 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
175 mm
Les Atouts de l'article:
Le nouveau SmartStep constitue la solution idéale pour des applications de mouvement point par point dans lesquelles la simplicité est essentielle. Avec SmartStep 2, la simplicité est au rendez-vous, tout comme les hautes performances et les fonctionnalités avancées, pour un coût très raisonnable.Taille ultra-compacte. L'encombrement n'est que de 48% par rapport à celui de l'ancienne série SmartStepSuppression des vibrationsFiltre de suppression de résonance adaptatifSortie d'impulsions de retour (feedback)Réglage automatique en ligne et configuration simpleRéducteur électronique, quatre réglages de vitesse interne et grand choix de configurations d'impulsionDeux limites du coupleContrôle de position par une entrée d'impulsions de 500 kppsConfiguration et mise en service à l'aide du logiciel CX-Drive
Les Atouts de la gamme:
Un vrai pas en avant...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


