Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Servodriver compact Série G pour le, contrôle d?axes en analogique / pulse 100W - R88D-GT01H

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servodriver compact Série G  pour le, contrôle d?axes en analogique / pulse 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1.16...3.5 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648475266

Réf. Sonepar

00159009764

Réf. Fournisseur

R88D-GT01H

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

1.16...3.5 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...264 V

fréquence de fonctionnement nominale:

1000...1000 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

7

nombre de sorties analogiques:

4

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

7

nombre d’entrées numériques:

11

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

40 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

200 mm

Servodriver compact Série G pour le, contrôle d’axes en analogique / pulse 100W 200VCA MONO g-series_smartstep/default.html

Les Atouts de l'article:

Le servodriver série G avec MECHATROLINK-II intégré réduit considérablement les temps de câblage et d’installation, tout en économisant 30% d’espace dans l’armoire électrique. Vous économisez non seulement en espace, en câblage et en temps lors de l'installation, mais vous réduisez en plus considérablement les risques d'erreur de connexion.Modèles de servodrivers MECHATROLINK-II et analogiques/à impulsionsFréquence de réponse élevée de 1 kHzRéglage automatique pour un démarrage aisé et rapideSuppression des vibrationsContrôle du positionnement, de la vitesse ou du coupleAlimentation en énergie et alimentation de commande séparéesPositionnement rapide et précisCodeur incrémentiel et absolu.

Les Atouts de la gamme:

Compact par la taille, riche par les fonctionnalités

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron