Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Servodriver compact Série G5 pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numé - R88D-KN01H-ECT-L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servodriver compact Série G5  pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.9...1.6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 170...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583061828

Réf. Sonepar

00159009769

Réf. Fournisseur

R88D-KN01H-ECT-L

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.9...1.6 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...264 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...264 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

8

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

Servodriver compact Série G5 pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numérique ETHERCAT intégré 100W 200VCA MONO _g5/default.html

Les Atouts de l'article:

Moteurs sans fer destinés aux applications sans à-coups et hautement dynamiques. Les moteurs de cette série offrent une précision et des performances inégalées.Positionnement ultradynamique et précisMoteurs sans fer dotés d'un excellent rapport force-poidsRail magnétique à poids optimiséConnecteur et capteurs à effet Hall numériques en optionCapteurs de température inclus

Les Atouts de la gamme:

Nouveaux moteurs linéaires à efficacité optimale

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron