Omron - Servodriver compact Série G5 pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numé - R88D-KN15F-ECT-L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servodriver compact Série G5  pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 323...528 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 323...528 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583061958

Réf. Sonepar

00159009794

Réf. Fournisseur

R88D-KN15F-ECT-L

Marque

Omron

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

323...528 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

323...528 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

3

nombre d’entrées numériques:

8

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

tension d'alimentation CA 50 Hz:

323...528 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

323...528 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

Servodriver compact Série G5 pour le, contrôle de moteur linéaire avec bus numérique ETHERCAT intégré 1,5 KW 400VCA TRI _g5/default.html

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron