Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omron - Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 200 W, contrôle par impulsion - R7D-BP02HH

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 200 W, contrôle par impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1.6...4.9 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648475204

Réf. Sonepar

00159009440

Réf. Fournisseur

R7D-BP02HH

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

1.6...4.9 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...264 V

fréquence de fonctionnement nominale:

12000...12000 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

3

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

5

nombre d’entrées numériques:

7

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

40 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

175 mm

Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 200 W, contrôle par impulsion

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron