Omron - Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 400 W, contrôle par impulsion - R7D-BP04H

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 400 W, contrôle par impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2.5...7.8 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648475211

Réf. Sonepar

00159009441

Réf. Fournisseur

R7D-BP04H

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.5...7.8 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...264 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...264 V

fréquence de fonctionnement nominale:

6000...6000 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

3

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

5

nombre d’entrées numériques:

7

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP10

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

40 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

175 mm

Servodriver Smartstep 2 pour servomoteurs série G 400 W, contrôle par impulsion

Les Atouts de l'article:

Le nouveau SmartStep constitue la solution idéale pour des applications de mouvement point par point dans lesquelles la simplicité est essentielle. Avec SmartStep 2, la simplicité est au rendez-vous, tout comme les hautes performances et les fonctionnalités avancées, pour un coût très raisonnable.Taille ultra-compacte. L'encombrement n'est que de 48% par rapport à celui de l'ancienne série SmartStepSuppression des vibrationsFiltre de suppression de résonance adaptatifSortie d'impulsions de retour (feedback)Réglage automatique en ligne et configuration simpleRéducteur électronique, quatre réglages de vitesse interne et grand choix de configurations d'impulsionDeux limites du coupleContrôle de position par une entrée d'impulsions de 500 kppsConfiguration et mise en service à l'aide du logiciel CX-Drive

Les Atouts de la gamme:

Un vrai pas en avant...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron