Omron - Servomoteur c.a. 1S, 1,5 kW, 400 V c.a., 2000 tr/min, 7,16 Nm, codeur absolu - R88M-1M1K520C-S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 1.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 2000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734165112
Réf. Sonepar
00159009925
Réf. Fournisseur
R88M-1M1K520C-S2
Marque
Omron
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
1.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
2000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
4.1 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
type de construction:
IM 3001 (B5)
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
F
cycle de sollicitation:
S1
taille de cadre conformément à IEC:
130 mm
couple de rotation nominal:
7.16 Nm
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
-8888 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
air
finition du bout d'arbre:
clé
isolation à imprégnation globale:
sans
Les Atouts de l'article:
Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits Moteur compact de petite taille Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kWCâbles de moteur pré-assemblés Conformité CEM simple
Les Atouts de la gamme:
Design et maintenance de machine simplifiés
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


