Omron - Servomoteur c.a. intégrée, 1350 W, 560 Vc.c., 3000 Tr/mn, 4.3 Nm, codeur incréme - R88E-AECT0430D-BS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 560 V
puissance nominale à fréquence assignée - 1.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
couple de rotation nominal - 4.3 Nm
finition du bout d'arbre - clé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583575165
Réf. Sonepar
00159357516
Réf. Fournisseur
R88E-AECT0430D-BS2
Marque
Omron
tension assignée (Ue):
560 V
puissance nominale à fréquence assignée:
1.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
couple de rotation nominal:
4.3 Nm
finition du bout d'arbre:
clé
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
La solution polyvalente idéale pour les grandes machines ou celles dont l'armoire présente un espace limité. Le servomoteur intégré est doté d'E/S locales pour un câblage aisé des signaux distribués, ainsi que d'une interface EtherCAT intégrée permettant une intégration complète à la plate-forme Sysmac.Large gamme de moteurs de 2,55 à 25 NmVitesse nominale : 3 000 tr/minCouple maximal : 300 % du couple nominalProtection IP65Faible encombrement. Armoire plus petiteConsommation réduite grâce au partage du bus c.c.Codeurs absolus incrémentiels et multitours proposésE/S intégrées pour applications dédiées ou généralesCâbles préassemblés pour une installation enfichable
Les Atouts de la gamme:
Moteur et drive intégrés pour un gain d'espace
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


