Omron - Servomoteur c.a. intégrée, 1350 W, 560 Vc.c., 3000 Tr/mn, 4.3 Nm, codeur incréme - R88E-AECT0430D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 560 V
puissance nominale à fréquence assignée - 1.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
couple de rotation nominal - 4.3 Nm
finition du bout d'arbre - rétrécissement
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583575349
Réf. Sonepar
00159357534
Réf. Fournisseur
R88E-AECT0430D
Marque
Omron
tension assignée (Ue):
560 V
puissance nominale à fréquence assignée:
1.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
couple de rotation nominal:
4.3 Nm
finition du bout d'arbre:
rétrécissement
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


