Non retournable

Omron - Servomoteur c.a. intégrée, 3670 W, 560 Vc.c., 3000 Tr/mn, 11,7 Nm, codeur incrém - R88E-AECT1130D-BS2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servomoteur c.a. intégrée, 3670 W, 560 Vc.c., 3000 Tr/mn, 11,7 Nm, codeur incrém

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 560 V

  • puissance nominale à fréquence assignée - 3.67 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

  • couple de rotation nominal - 11.7 Nm

  • finition du bout d'arbre - clé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583575189

Réf. Sonepar

00159357518

Réf. Fournisseur

R88E-AECT1130D-BS2

Marque

Omron

tension assignée (Ue):

560 V

puissance nominale à fréquence assignée:

3.67 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

couple de rotation nominal:

11.7 Nm

finition du bout d'arbre:

clé

pays de fabrication:

ITALIE

Servomoteur c.a. intégrée, 3670 W, 560 Vc.c., 3000 Tr/mn, 11,7 Nm, codeur incrémental, avec frein, arbre avec clavette

Les Atouts de l'article:

La solution polyvalente idéale pour les grandes machines ou celles dont l'armoire présente un espace limité. Le servomoteur intégré est doté d'E/S locales pour un câblage aisé des signaux distribués, ainsi que d'une interface EtherCAT intégrée permettant une intégration complète à la plate-forme Sysmac.Large gamme de moteurs de 2,55 à 25 NmVitesse nominale : 3 000 tr/minCouple maximal : 300 % du couple nominalProtection IP65Faible encombrement. Armoire plus petiteConsommation réduite grâce au partage du bus c.c.Codeurs absolus incrémentiels et multitours proposésE/S intégrées pour applications dédiées ou généralesCâbles préassemblés pour une installation enfichable

Les Atouts de la gamme:

Moteur et drive intégrés pour un gain d'espace

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron