Omron - Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0 - R88M-G10030H-S2-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 200 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.1 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Moteurs série G
EAN
4548583414815
Réf. Sonepar
00159009933
Réf. Fournisseur
R88M-G10030H-S2-D
Marque
Omron
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
200 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.1 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.1 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
type de construction:
IM 3001 (B5)
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
B
cycle de sollicitation:
S1
taille de cadre conformément à IEC:
40 mm
couple de rotation nominal:
0.32 Nm
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
-8888 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
-8888 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
air
finition du bout d'arbre:
clé
isolation à imprégnation globale:
sans
Les Atouts de l'article:
Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleServomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5Servomoteurs cylindriques et plats disponiblesPrécision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en optionIP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponiblesMoteurs avec frein en option
Les Atouts de la gamme:
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


