Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, co - R88M-G10030H-BS2-D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.1 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583414822

Réf. Sonepar

00159009931

Réf. Fournisseur

R88M-G10030H-BS2-D

Marque

Omron

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

200 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.1 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.1 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

type de construction:

IM 3001 (B5)

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

B

cycle de sollicitation:

S1

taille de cadre conformément à IEC:

40 mm

couple de rotation nominal:

0.32 Nm

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

-8888 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

-8888 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

air

finition du bout d'arbre:

clé

isolation à imprégnation globale:

sans

Servomoteur série G 100 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,32 Nm, couple de pointe 0,9 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a., avec frein de maintien

Les Atouts de l'article:

Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleServomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5Servomoteurs cylindriques et plats disponiblesPrécision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en optionIP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponiblesMoteurs avec frein en option

Les Atouts de la gamme:

Compact par la taille, riche par les fonctionnalités

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron