Omron - Servomoteur série G 200 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,64 Nm, co - R88M-G20030H-S2-D

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Servomoteur série G 200 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,64 Nm, co

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.2 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583414853

Réf. Sonepar

00159009938

Réf. Fournisseur

R88M-G20030H-S2-D

Marque

Omron

modèle:

autre

tension assignée (Ue):

200 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.2 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

type de construction:

IM 3001 (B5)

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

B

cycle de sollicitation:

S1

taille de cadre conformément à IEC:

60 mm

couple de rotation nominal:

0.64 Nm

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

-8888 V

pays de fabrication:

CHINE

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

air

finition du bout d'arbre:

clé

isolation à imprégnation globale:

sans

Servomoteur série G 200 W avec connecteur circulaire, couple nominal 0,64 Nm, couple de pointe 1,78 Nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 Vc.a.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron