Omron - SFP JetNet Series, Single-mode, No DDM, 1000 Mbps, 10 km, -40 to 85ºC, LC, Omron - WES JN-SFPGLX10-W-OMR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SFP JetNet Series, Single-mode, No DDM, 1000 Mbps, 10 km, -40 to 85ºC, LC, Omron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • géré - Non

  • type de construction - module

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734866941

Réf. Sonepar

00159486694

Réf. Fournisseur

WES JN-SFPGLX10-W-OMR

Marque

Omron

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

géré:

Non

type de construction:

module

SFP JetNet Series, Single-mode, No DDM, 1000 Mbps, 10 km, -40 to 85ºC, LC, Omron model

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron