Omron - Simulateur dE/S pour CP1L10 - CP1W-SWB06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées numériques - 6
nombre de sorties numériques - 0
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
avec simulation de processus, matériel/logiciel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853913489
Réf. Sonepar
00159001560
Réf. Fournisseur
CP1W-SWB06
Marque
Omron
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
avec simulation de processus, matériel/logiciel:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d’un micro-API associée aux capacités d’un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


