Omron - SiteManager WiFi série RT1, 10 agents de périphériques, 3x ports Ether - RT100-W5M3010

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 3

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Nombre de ports WAN - 1

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431068439

Réf. Sonepar

00159473629

Réf. Fournisseur

RT100-W5M3010

Marque

Omron

mode de pose:

Rail DIN

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

3

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Non

analogique:

Non

USB:

Oui

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

châssis vide:

Non

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

indice de protection (IP):

IP20

Sitemanager wifi série rt1, 10 agents de périphériques, 3x ports ethernet, 1x emplacements micro sd, 1x ports usb

Les Atouts de l'article:

La série RT comprend tous les composants logiciels et matériels dont vous avez besoin pour une maintenance efficace, une réduction des coûts et une production optimisée.Passerelle industrielle qui peut être montée sur DIN et installée dans les armoires électriques des machines, afin de fournir un accès à distance pour l'entretien en temps réel et à la demande des équipements industrielsSécurité certifiée et pare-feu intégréDépannage et programmation à distance de la gamme complète du système d'automatisation OMRONAppareil prêt à l'emploi pour améliorer la réactivité, réduire l'impact des urgences, optimiser la charge de travail des ingénieurs et maximiser la disponibilité et la productivité des machinesImpact environnemental réduit et durabilité accrue grâce à la réduction des déplacements pour l'entretien des machines

Les Atouts de la gamme:

Accès à distance aisé et sécurisé à vos machines

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron