Omron - SiteManager WiFi série RT1 LAN, 10 agents de périphériques, 3x ports Ethernet, 1 - RT100-EMM3010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 3
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0
Nombre de ports WAN - 1
Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431068415
Réf. Sonepar
00159106841
Réf. Fournisseur
RT100-EMM3010
Marque
Omron
mode de pose:
Rail DIN
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
3
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
0
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
ISDN:
Non
analogique:
Non
USB:
Oui
bande de fréquences:
autre
châssis vide:
Non
protocole radio:
autre
nombre de ports voix:
0
nombre de fentes de module:
0
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
La série RT comprend tous les composants logiciels et matériels dont vous avez besoin pour une maintenance efficace, une réduction des coûts et une production optimisée.Passerelle industrielle qui peut être montée sur DIN et installée dans les armoires électriques des machines, afin de fournir un accès à distance pour l'entretien en temps réel et à la demande des équipements industrielsSécurité certifiée et pare-feu intégréDépannage et programmation à distance de la gamme complète du système d'automatisation OMRONAppareil prêt à l'emploi pour améliorer la réactivité, réduire l'impact des urgences, optimiser la charge de travail des ingénieurs et maximiser la disponibilité et la productivité des machinesImpact environnemental réduit et durabilité accrue grâce à la réduction des déplacements pour l'entretien des machines
Les Atouts de la gamme:
Accès à distance aisé et sécurisé à vos machines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


