Non retournable

Omron - Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 12 VDC - G2RV-ST500 DC12

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 12 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10.8...13.2 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734762564

Réf. Sonepar

00159012186

Réf. Fournisseur

G2RV-ST500 DC12

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10.8...13.2 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

6.2 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

Slimline relay 6 mm incl. socket, SPDT, 6 A, Push-in terminals, 12 VDC

Les Atouts de l'article:

Le G2RV-ST d'OMRON est un relais fin de 6 mm pré-assemblé et doté d'une broche industrielle. Il est généralement utilisé comme interface API et convient parfaitement aux panneaux et équipements compacts. Avec ses 6 mm de largeur, le G2RV-ST offre toute la durabilité et la fiabilité OMRON nécessaires aux applications industrielles.Technologie Push-In Plus : câblage facileModèles avec bouton de test verrouillable disponiblesGrandes broches enfichables : connexion fiableLED/indicateur mécanique pour vérifier le fonctionnementBoîtier transparent pour vérifier l'état du relaisLigne plate pour un encombrement réduitType d'entrée spécial avec contacts plaqués orCompatible G3RV

Les Atouts de la gamme:

Relais d'interface mince et unique avec broche industrielle

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron