En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Smart Camera F330, 1,2 MP monochrome, vue étroite, mise au point fixe 190 mm, sa - F330-F190N12M-NNV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Smart Camera F330, 1,2 MP monochrome, vue étroite, mise au point fixe 190 mm, sa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734561273

Réf. Sonepar

00159456127

Réf. Fournisseur

F330-F190N12M-NNV

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Smart Camera F330, 1,2 MP monochrome, vue étroite, mise au point fixe 190 mm, sans lumière extérieure, AutoVISION et Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente Ethernet compacteConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ45.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/OAlimentation par Ethernet.

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F330-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron