Omron - SmartClick M12 socket connector, 4-pole, panel-mount, rear-locking, DIP terminal - XS5P-T426-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - autre
blindé - Non
type de connexion - souder
modèle - jack
adapté à un câble rond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583134058
Réf. Sonepar
00159313405
Réf. Fournisseur
XS5P-T426-1
Marque
Omron
type de connecteur:
autre
blindé:
Non
type de connexion:
souder
modèle:
jack
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
couleur:
gris
transparent:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


