Omron - Socle a cage pour g2rs-1 - P2RF-05-ESS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle a cage pour g2rs-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 15.6 mm

  • hauteur - 77.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734616140

Réf. Sonepar

00159461614

Réf. Fournisseur

P2RF-05-ESS

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

5

largeur:

15.6 mm

hauteur:

77.6 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

61 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

Socle a cage pour g2rs-1

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron