Omron - Socle a cage pour g2rs-2 - P2RF-08-ESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 15.6 mm
hauteur - 77.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734616157
Réf. Sonepar
00159461615
Réf. Fournisseur
P2RF-08-ESS
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
8
largeur:
15.6 mm
hauteur:
77.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
61 mm
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


