Omron - Socle à vis 14 broches DIN - 14PFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 72 mm
hauteur - 118 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853722777
Réf. Sonepar
00159000403
Réf. Fournisseur
14PFA
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
72 mm
hauteur:
118 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
31 mm
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
PFA est la famille de socles adaptée à deux familles de relais : G4Q et MM.Montage sur rail DIN ou par visParties mobiles jaunes pour une meilleure visibilitéEmpreinte de vis de petite tailleModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PFA est la gamme de socles des familles de relais MM et Q4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


