🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Socle pour régulateur de température e5dc - E5DC-SCT1S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle pour régulateur de température e5dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583546004

Réf. Sonepar

00159354600

Réf. Fournisseur

E5DC-SCT1S

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

30.7 mm

Socle pour régulateur de température e5dc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron