Omron - Socle pour relais g7sa 4 pôles - P7SA-10F-ND 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 10
largeur - 72 mm
hauteur - 60.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583409071
Réf. Sonepar
00159009236
Réf. Fournisseur
P7SA-10F-ND 24VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
10
largeur:
72 mm
hauteur:
60.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
22.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le P7SA est un socle de connexion avant pour les relais de sécurité G7SA à 4 et 6 pôles.Temps de câblage réduit grâce aux bornes à vis et Push-In PlusDimensions réduites pour optimiser la taille de l'armoire électriqueModèles avec voyant de fonctionnement LED/diode intégrée disponiblesBornes à double câblage et shunts pour réduire les travaux de câblage croisé
Les Atouts de la gamme:
Gamme de socles de relais de sécurité G7SA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


