Omron - Socle pour relais g7sa, 6 broches, avec indicateur led - P7SA-14F-ND 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle pour relais g7sa, 6 broches, avec indicateur led

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 60.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583409088

Réf. Sonepar

00159009239

Réf. Fournisseur

P7SA-14F-ND 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

72 mm

hauteur:

60.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Socle pour relais g7sa, 6 broches, avec indicateur led

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron