Omron - Socle pour relais g7sa 6 pôles - P7SA-14P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle pour relais g7sa 6 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 41.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583409040

Réf. Sonepar

00159009240

Réf. Fournisseur

P7SA-14P

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

autre

nombre de broches:

14

largeur:

60 mm

hauteur:

41.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

15 mm

Accessoire pour relais de sécuritégamme g7sasocle circuit imprimé6 contacts

Les Atouts de l'article:

Le P7SA est un socle de connexion avant pour les relais de sécurité G7SA à 4 et 6 pôles.Temps de câblage réduit grâce aux bornes à vis et Push-In PlusDimensions réduites pour optimiser la taille de l'armoire électriqueModèles avec voyant de fonctionnement LED/diode intégrée disponiblesBornes à double câblage et shunts pour réduire les travaux de câblage croisé

Les Atouts de la gamme:

Gamme de socles de relais de sécurité G7SA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.