Omron - Socle pour relais G7SA 6 pôles - P7SA-14F-ND-PU 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 27.7 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

P7SA

EAN

4549734136167

Réf. Sonepar

00159413616

Réf. Fournisseur

P7SA-14F-ND-PU 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

27.7 mm

hauteur:

100 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Oui

profondeur:

61 mm

Socle pour relais g7sa 6 pôles, montage rail din, 14 connecteurs, bornes push-in plus, indicateur à led

Les Atouts de l'article:

Le P7SA est un socle de connexion avant pour les relais de sécurité G7SA à 4 et 6 pôles.Temps de câblage réduit grâce aux bornes à vis et Push-In PlusDimensions réduites pour optimiser la taille de l'armoire électriqueModèles avec voyant de fonctionnement LED/diode intégrée disponiblesBornes à double câblage et shunts pour réduire les travaux de câblage croisé

Les Atouts de la gamme:

Gamme de socles de relais de sécurité G7SA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.