Omron - Socle pour relais LY3 - PTF11A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 37 mm
hauteur - 78.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853724580
Réf. Sonepar
00159009353
Réf. Fournisseur
PTF11A
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
37 mm
hauteur:
78.5 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
PTF est la famille de socles dédiée à la famille LY et à la famille des relais statiques G3H. La gamme de produits PTF comprend des modèles aux fonctionnalités diverses :Une gamme complète d'accessoires est disponible pour le socle PTFMontage sur rail DIN ou par visPossibilité de choisir un type de borne différent, y compris la technologie Push-In Plus brevetée d'OMRON (modèles PU)Les familles de socles PU et Z ont été créées sous le concept d'harmonisation. Des accessoires tels que des étiquettes ou des plaques de séparations peuvent être utilisés avec les familles de socles PU et Z. Ces familles de socles sont adaptées aux relais électromécaniques : G2RS, MY et LY.Disponible en différentes couleurs et dimensionsModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PTF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais LY, également adaptés aux relais statiques G3H/G3HD
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


