Omron - Socle pour relais LY4 - PT14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par clip
mode de pose - autre
nombre de broches - 14
largeur - 29 mm
hauteur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853724436
Réf. Sonepar
00159009351
Réf. Fournisseur
PT14
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par clip
mode de pose:
autre
nombre de broches:
14
largeur:
29 mm
hauteur:
22 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
46 mm
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


