Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Socle pour relais MK-S 2 pôles 5a (pour protection de doigts, choisir modèle -E) - PF083A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle pour relais MK-S 2 pôles 5a (pour protection de doigts, choisir modèle -E)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853722784

Réf. Sonepar

00159372278

Réf. Fournisseur

PF083A

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

41 mm

hauteur:

52 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

21 mm

Socle pour relais MK-S 2 pôles 5a (pour protection de doigts, choisir modèle -E)

Les Atouts de l'article:

Famille de socles PF pour la famille de relais électromécaniques MKS, relais statiques G3B/G3BD et contrôleur de niveau 61F.Parties mobiles jaunes pour une meilleure visibilitéMontage sur rail DIN ou par visEmpreinte de vis de petite tailleModèles certifiés CSA, TUV et UL

Les Atouts de la gamme:

PF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MKS, également adaptée aux relais statiques et aux produits de surveillance.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron