Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omron - Socle pour relais MK2P - PF083A-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Socle pour relais MK2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648825917

Réf. Sonepar

00159009299

Réf. Fournisseur

PF083A-E

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

41 mm

hauteur:

52 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

21 mm

pays de fabrication:

CHINE

Socle pour relais MK2P

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron