Omron - Socle pour relais MY4 et minuterie H3Y(N)-4 - PYF14A-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 29.5 mm
hauteur - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648009256
Réf. Sonepar
00159009377
Réf. Fournisseur
PYF14A-N
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
29.5 mm
hauteur:
73 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


