Omron - SOCLE SOUD 14 BR MONT CI - PT14-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - autre
nombre de broches - 14
largeur - 29 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PCB Sockets & Mounting Sockets
EAN
4536853724443
Réf. Sonepar
00159009352
Réf. Fournisseur
PT14-0
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
autre
nombre de broches:
14
largeur:
29 mm
hauteur:
15 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
43 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.




