Omron - SOCLE SOUD 8 BR MONT CI - PT08-0

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SOCLE SOUD 8 BR MONT CI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - autre

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PCB Sockets & Mounting Sockets

EAN

4536853724399

Réf. Sonepar

00159009348

Réf. Fournisseur

PT08-0

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

autre

nombre de broches:

8

largeur:

22 mm

hauteur:

12 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

27 mm

Socle pour relais ly2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.