Omron - SOCLE VIS 11 BR DIN - PF113A-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 43 mm
hauteur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PF
EAN
4547648825931
Réf. Sonepar
00159009301
Réf. Fournisseur
PF113A-E
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
43 mm
hauteur:
52 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Famille de socles PF pour la famille de relais électromécaniques MKS, relais statiques G3B/G3BD et contrôleur de niveau 61F.Parties mobiles jaunes pour une meilleure visibilitéMontage sur rail DIN ou par visEmpreinte de vis de petite tailleModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MKS, également adaptée aux relais statiques et aux produits de surveillance.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


