Omron - SOCLE VIS 11 BROCHES DIN - 11PFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 51 mm
hauteur - 81 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PFA
EAN
4536853722760
Réf. Sonepar
00159000402
Réf. Fournisseur
11PFA
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
51 mm
hauteur:
81 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
33.5 mm
Les Atouts de l'article:
PFA est la famille de socles adaptée à deux familles de relais : G4Q et MM.Montage sur rail DIN ou par visParties mobiles jaunes pour une meilleure visibilitéEmpreinte de vis de petite tailleModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PFA est la gamme de socles des familles de relais MM et Q4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


