Omron - SOCLE VIS 8 BR MONT ENCASTRE - P3G-08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
nombre de broches - 8
largeur - 42 mm
hauteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais à cliquet supplémentaires
EAN
4536854821035
Réf. Sonepar
00159009230
Réf. Fournisseur
P3G-08
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
nombre de broches:
8
largeur:
42 mm
hauteur:
27 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


