Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - SONDE TEMPERATURE - E52-ELP5-50-2-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SONDE TEMPERATURE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 50 mm

  • plage de mesure - 0...400 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648955584

Réf. Sonepar

00159005522

Réf. Fournisseur

E52-ELP5-50-2-A

Marque

Omron

longueur de sonde:

50 mm

plage de mesure:

0...400 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

2 m

SONDE TEMPERATURE

Les Atouts de l'article:

L'E52-EL LITE-line offre le meilleur rapport prix/performance pour les applications de base. Ces modèles incluent les types de boîtiers et de connexion les plus répandus.Meilleur rapport qualité-prix concernant la conception et la précisionGamme variée avec modèles de boîtiers et de connexion les plus répandus

Les Atouts de la gamme:

Capteurs de température pour applications de base

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron