Omron - SONDE TEMPERATURE - E52-ELTJ4-50-2-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de sonde - 50 mm
plage de mesure - 0...400 °C
matériau - acier inoxydable
modèle - goupille
longueur de câble de raccordement - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648955959
Réf. Sonepar
00159005529
Réf. Fournisseur
E52-ELTJ4-50-2-A
Marque
Omron
longueur de sonde:
50 mm
plage de mesure:
0...400 °C
matériau:
acier inoxydable
modèle:
goupille
longueur de câble de raccordement:
2 m
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
L'E52-EL LITE-line offre le meilleur rapport prix/performance pour les applications de base. Ces modèles incluent les types de boîtiers et de connexion les plus répandus.Meilleur rapport qualité-prix concernant la conception et la précisionGamme variée avec modèles de boîtiers et de connexion les plus répandus
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de température pour applications de base
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


