En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Sortie driver de ligne, 125 kHz (65 kHz pour raz Z), A/B/Z/nA/nB/nZ, 2000 impuls - E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Sortie driver de ligne, 125 kHz (65 kHz pour raz Z), A/B/Z/nA/nB/nZ, 2000 impuls

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • diamètre de l'arbre - 50...50 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854871795

Réf. Sonepar

00159006303

Réf. Fournisseur

E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

diamètre de l'arbre:

50...50 mm

indice de protection (IP):

IP65

Sortie driver de ligne, 125 kHz (65 kHz pour raz Z), A/B/Z/nA/nB/nZ, 2000 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., NPN, câble 2 m

Les Atouts de l'article:

La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron