🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - SSR 1 phase, avec radiateur, indicateur DEL, capot de protection, pas de fonctio - G3PE-525BL 12-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SSR 1 phase, avec radiateur, indicateur DEL, capot de protection, pas de fonctio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

  • type de tension de fonctionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583409729

Réf. Sonepar

00159007432

Réf. Fournisseur

G3PE-525BL 12-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

25 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...480 V

SSR 1 phase, avec radiateur, indicateur DEL, capot de protection, pas de fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 Vc.c., 25 A, secondaire 200-480 Vc.a., montage rail DIN ou à visser

Les Atouts de l'article:

Le relais G3PE comporte un circuit de protection contre les surtensions d'origine qui offre une résistance exceptionnelle aux surtensions et protège contre les tensions supérieures à 30 kV.Courant de sortie 15-45 A monophasé et triphaséTensions de sortie 100-240 Vc.a. et 200-480 Vc.a.Modèles disponibles pour commutation en charge Meilleure rigidité diélectrique contre les surtensions sur les circuits de sortieCache-bornes pour la protection des doigtsInstallation sur rail DIN ou vissée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique compact industriel G3PE d'Omron avec résistance exceptionnelle aux surtensions

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron