Omron - SSR 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur DEL, capot d - G3PE-545B-3N 12-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SSR 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur DEL, capot d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 45 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583410060

Réf. Sonepar

00159007447

Réf. Fournisseur

G3PE-545B-3N 12-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

45 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

45 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...480 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...480 V

pays de fabrication:

JAPON

SSR 3 phases, 3 éléments de commutation, avec radiateur, indicateur DEL, capot de protection, fonction de coupure au zéro de tension, primaire 12-24 Vc.c., 45 A, secondaire 200-480 Vc.a., montage rail DIN

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron