Omron - SSR 6 mm, 2 A 100-230 Vc.a., pour remplacement de G3RV-ST700/500-A DC24, G3RV-ST - G3RV-202S 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A
nombre de phases - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648741071
Réf. Sonepar
00159007472
Réf. Fournisseur
G3RV-202S 24VDC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...26.4 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
2 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-8888 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
-8888 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
appareil complet avec socle:
Non
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Oui
modèle:
triac
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
100...240 V
tension de fonctionnement CC:
21.6...26.4 V
largeur:
5.2 mm
hauteur:
30.5 mm
profondeur:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.G2RVVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide
Les Atouts de la gamme:
Relais statique fin industriel 6 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


