Omron - SSR Contrôleur de puissance 1 phase, standard, 45 A, 100-240 Vc.a., bornes à vis - G3PW-A245EU-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...5 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 45 A
nombre de phases - 1
adapté à un montage sur rail - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431096821
Réf. Sonepar
00159109682
Réf. Fournisseur
G3PW-A245EU-S
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
1...5 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
45 A
nombre de phases:
1
adapté à un montage sur rail:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
La compacité et la possibilité de procéder à un montage côte à côte de plusieurs unités constituent les deux piliers de cette nouvelle génération de contrôleurs de puissance. La surveillance des valeurs est aisée grâce à l'afficheur à 7 segments situé sur le panneau avant.Détection précise du dysfonctionnement de l'élément chauffantContrôle de phase ou contrôle de cycle optimalCommunications RS-485 pour régler les variables manipulées et surveiller le courant de chargeSurveillance de la durée totale de fonctionnementApplication avec différentes charges : résistance de charge constante ou variable
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de puissance monophasé de type thyristor permettant un contrôle précis de la température
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


