Omron - SSR Contrôleur de puissance 1 phase, standard, 60 A, 100-240 Vc.a., bornes à vis - G3PW-A260EU-S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SSR Contrôleur de puissance 1 phase, standard, 60 A, 100-240 Vc.a., bornes à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...5 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A

  • nombre de phases - 1

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431096838

Réf. Sonepar

00159109683

Réf. Fournisseur

G3PW-A260EU-S

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

1...5 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

60 A

nombre de phases:

1

adapté à un montage sur rail:

Non

pays de fabrication:

JAPON

SSR Contrôleur de puissance 1 phase, standard, 60 A, 100-240 Vc.a., bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La compacité et la possibilité de procéder à un montage côte à côte de plusieurs unités constituent les deux piliers de cette nouvelle génération de contrôleurs de puissance. La surveillance des valeurs est aisée grâce à l'afficheur à 7 segments situé sur le panneau avant.Détection précise du dysfonctionnement de l'élément chauffantContrôle de phase ou contrôle de cycle optimalCommunications RS-485 pour régler les variables manipulées et surveiller le courant de chargeSurveillance de la durée totale de fonctionnementApplication avec différentes charges : résistance de charge constante ou variable

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de puissance monophasé de type thyristor permettant un contrôle précis de la température

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron